Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-momentsleutel 1/2 inch beschermende isolatie
1/2 inch momentsleutel met buitenvierkant, geïsoleerd tot 1000 V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geïsoleerde VDE-momentsleutel voor veilig werken in de buurt van spanningvoerende onderdelen
- Nauwkeurig aanhalen met een hoge triggernauwkeurigheid van ± 4% tolerantie ten opzichte van de ingestelde schaalwaarde
- Door de duidelijke schaalverdeling kunnen de draaimomentwaarden gemakkelijk worden afgelezen
- Compact ontwerp voor eenvoudig gebruik in krappe ruimtes
- Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien
- Voldoet aan ISO-norm 6789-2 voor handmatige momentschroevendraaiers
- De ergonomisch gevormde kunststof handgreep ligt comfortabel en stevig in de hand
- Omkeerbaar buitenvierkant is geschikt voor rechtsom en linksom triggeren, daardoor uiterst veelzijdig in verschillende toepassingsgebieden
- Inclusief kalibratiecertificaat en serienummer
- Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanning staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Nadat u de momentsleutel hebt gebruikt, ontspant u de veer door terug te draaien naar de laagste schaalwaarde
- Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld
- Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
De VDE-momentsleutel is speciaal ontworpen voor het werken in de buurt van spanningvoerende onderdelen. Daardoor is hij ideaal voor elektrische installaties, elektromobiliteit, onderhoudswerkzaamheden aan elektrische systemen en andere werkzaamheden waarbij veilige hantering van spanningvoerende onderdelen vereist is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!