Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE robuuste zijkniptang DIN ISO 5749, IEC 60900
Voor het knippen van pianodraad, harde en zachte draad
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), met inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Krachtenbesparing, schoon snijden dankzij gefreesde precisiesnijrand
- Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur en uiterste precisie van de bladen ook onder maximale spanningen
- Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- Bladen: inductief geharde precisiebladen
- Oppervlak: volledig geslepen en verchroomd
- Scharnier: Opgelegd, as aangesmeed
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!