Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE elektrische installatietang, IEC 60900
3 gereedschappen in één tang: Voor het knippen, strippen en verwijderen van isolatiemateriaal van elektrische kabels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen met inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC)
3-in-1 gereedschap
- Eenvoudig te gebruiken, geen gereedschap wisselen
- Functie als zijkniptang
- Kabel- en isolatiestrippen in ergonomische trekbeweging
Ergonomische handgreep voor veilig werken
Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag.
Inductief geharde, precisie-snijkanten
Oppervlak volledig geslepen en verchroomd
Ingelegd scharnier
Voor ronde kabels en kabels in vochtige ruimtes van ∅ 8-12 mm, bijv. NYM 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm².
Voor draden uit verdeelkasten, muren en aftakdozen, schakeldozen, schakelkasten of gewoon voor losse verbindingen. Kan worden gebruikt voor elektrische installaties, verwarmings- en ventilatiebouw, systeembouw, standbouw, keukenbouw of andere soortgelijke beroepsgroepen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!