Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FP verbinder
Voor plafonds van hout-betonverbindingen middels natte en droge technieken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voordelen:
- Ongeveer het 4-voudige draagvermogen in vergelijking met de gebruikelijke Hout-Beton-Verbindingsvarianten met schroeven waardoor de montagetijd aanzienlijk wordt teruggebracht
- Vastgelegde inschroefhoek
- Hoge totale stijfheid van de plafondconstructie
- Biedt de mogelijkheid van grotere overspanningen of hogere belastingen bij plafonds met houten balken en plafond van massief hout
- Geen vergunningverlening, hoge toegevoegde waarde bij eigen productie
- Flexibel gebruik in verschillende systemen
Speciaal voor de montage van droge, prefab-betonelementen met verwerkte Prefab-verbinders:
- Zeer snelle montage
- Vol draagvermogen van de verbindingsconstructie na vastschroeven (directe constructieve samenwerking)
- Geen wachttijd tijdens het drogen van het beton; de bouwwerkzaamheden kunnen direct worden voortgezet
- Geen afzonderlijke laag die moet worden afgeplakt
- Beperkt de inbreng van vocht in het gebouw en het uitzetten en krimpen van houten onderdelen tot een minimum
Bij gebruik van geprefabriceerde betonelementen:
- Samenvoegen van geprefabriceerde betonelementen met het houten plafond zonder spleten of kieren door gebruik van aanvullende ASSY 4 WH tellerkopschroeven
- Aandraaimoment (20 Nm) van de ASSYplus VG 4 schroeven met verzonken kop met een diameter van 10 mm voor de FT-verbinder
- Om krimpen van het houten plafond na montage te voorkomen moet het ruwe houten plafond tegen binnendringen van vocht worden beschermd
- Om te voorkomen dat de bovenkap loskomt, moeten trillingen/schudden van het element in de voorgemonteerde staat zonder beton worden vermeden
- Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.nl/assy.
ETA-13/0029 in combinatie met ASSYplus VD 4 CS 10 mm
Deskundigenrapport (KIT) over het vergroten van de betonsterkte (tot 120 mm)
Geschikt voor de montage ter plaatse van hout-betonplafonds met nat beton of voor het vastschroeven van prefab-betonelementen (FT) met ingegoten verbinders aan een geschikt houten plafondsysteem. Geschikt voor gebruik in plafonds met houten balken of plafonds van massief hout. Goedgekeurd voor toepassing in de gebruiksklasse 1 en 2 (met voldoende betonoverdekking). Betonsterkten van 7 cm (standaard) tot maximaal 12 cm (houten ondergrond) zijn mogelijk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!