Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VARIFIX® vleugelmoerprofiel 41 voor montage van alle VARIFIX® C-montagerails uit de 41-serie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle montage in tegenstelling tot de schuifmoer/combinatie schuifmoer
- De Varifix-vleugelmoer hoeft niet te worden vastgehouden
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Voor het bevestigen van verbindingscomponenten zoals driehoekige steunen, frames, beugels 90°, beugels 45°, L-vormige platte verbinders, T-vormige platte verbinders en beugelverbinders
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!