VARIFIX® balkklem, standaard
VARIFIX<SUP>®</SUP> balkklem, standaard - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> balkklem, standaard - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VARIFIX® balkklem, standaard

Met schroefdraadgat

  • Materiaal: Smeedbaar gietijzer
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Draadtype: Metrisch draad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Toelaatbare belasting Schroefdraads... Klemhoogte Lengte Aantal VE
Prijs/VE
0862200001
2500 N M8 23,7 mm 50 mm
25 st
0862200003
2500 N M10 21 mm 44 mm
25 st
0862200005
3500 N M12 26 mm 57,5 mm
10 st
0862200007
5500 N M16 29 mm 58 mm
10 st
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
  • VdS-gecertificeerd en goedgekeurd voor gebruik in de bouw van stationaire brandblussystemen

  • FM-goedkeuring (met uitzondering van M8)

  • Met zeskant stelschroef DIN933/8.8; schroef met kratereind
Opmerking

Balkklemmen kunnen altijd worden geborgd met een borgplaatje. Voor sprinklersystemen schrijven de van toepassing zijnde VdS-voorschriften voor dat balkklemmen geborgd moeten worden als de bevestigde buis een diameter heeft van meer dan DN 65 mm.