VARIFIX® balkklem, standaard
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> balkklem, standaard - 1
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> balkklem, standaard - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VARIFIX® balkklem, standaard

Met doorgaand gat zonder draad

  • Materiaal: Smeedbaar gietijzer
  • Oppervlakte: Verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Toelaatbare belasting Klemhoogte Gatdiameter Lengte Aantal VE
Prijs/VE
0862200002
2500 N 24 mm 9 mm 50 mm
25 st
0862200004
2500 N 20 mm 11 mm 44 mm
25 st
0862200006
3500 N 27,5 mm 13 mm 58 mm
10 st
0862200008
5500 N 29 mm 17 mm 58 mm
10 st
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
  • VdS-gecertificeerd en goedgekeurd voor gebruik in de bouw van stationaire brandblussystemen

  • FM-goedkeuring

  • Met zeskant stelschroef DIN933/8.8; schroef met kratereind
Opmerking

Balkklemmen kunnen altijd worden geborgd met een borgplaatje. Voor sprinklersystemen schrijven de van toepassing zijnde VdS-voorschriften voor dat balkklemmen geborgd moeten worden als de bevestigde buis een diameter heeft van meer dan DN 65 mm.