Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Varifix® inslagbalkklem
Voor de bevestiging zijn geen schroeven nodig – plaatst zich automatisch wanneer deze in de stalen steun wordt geslagen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen verdraaien bij het plaatsen van de inslagbalkklem
- Snelle en veilige installatie en demontage mogelijk
- Beide zijden bruikbaar, afhankelijk van de dikte van het materiaal
- VdS goedkeuring voor maten M8-M16
- FM goedkeuring voor maten M10-M16
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Voor het bevestigen van buizen, sprinklersystemen en ventilatiekanalen op T-balken en U- en hoekprofielen. Voor alle stalen steunen tot een maximale schuining van 14%.
Druk de wig van de balkklem handmatig zo ver mogelijk op de balk. De wig moet altijd onder de flens worden geplaatst. Sla met een hamer de dubbele wig zo ver in totdat deze niet meer verder gaat. De schaalverdeling op de wig dient ter controle.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!