Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VARIFIX® console 26/18 Verzinkt staal
VARIFIX<SUP>®</SUP> console<SUP> </SUP>26/18 Verzinkt staal - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> console<SUP> </SUP>26/18 Verzinkt staal - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> console<SUP> </SUP>26/18 Verzinkt staal - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP> console<SUP> </SUP>26/18 Verzinkt staal - 4
VARIFIX<SUP>®</SUP> console<SUP> </SUP>26/18 Verzinkt staal - 5
VARIFIX<SUP>®</SUP> console<SUP> </SUP>26/18 Verzinkt staal - 6
VARIFIX<SUP>®</SUP> console<SUP> </SUP>26/18 Verzinkt staal - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VARIFIX® console 26/18 Verzinkt staal

Universele verzinkt stalen wandconsole voor buisbevestiging en nog veel meer

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Goede grip dankzij stabiele basisplaat

  • Eenvoudige uitlijning dankzij de 90° gedraaide sleufgaten in de basisplaat

  • Rail-einddop bij de levering inbegrepen


  • Voor apparaten die een materiaalspanningsvariatie van
    maximaal 26 N/mm² veroorzaken
Opmerking
  • Niet geschikt voor buitengebruik. Kies voor montage buitenshuis de RVS serie.

  • Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.