Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VARIFIX® balkklem, standaard Met doorlopend gat zonder draad
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> balkklem, standaard Met doorlopend gat zonder draad - 1
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> balkklem, standaard Met doorlopend gat zonder draad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VARIFIX® balkklem, standaard Met doorlopend gat zonder draad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • VdS-gecertificeerd en goedgekeurd voor gebruik in de bouw van stationaire brandblussystemen

  • FM-goedkeuring

  • Met zeskant stelschroef DIN933/8.8; schroef met kratereind


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Balkklemmen kunnen altijd worden geborgd met een borgplaatje. Voor sprinklersystemen schrijven de van toepassing zijnde VdS-voorschriften voor dat balkklemmen geborgd moeten worden als de bevestigde buis een diameter heeft van meer dan DN 65 mm.