Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VARIFIX® balkklem, compact met doorlopend gat zonder draad
VARIFIX<SUP>®</SUP> balkklem, compact met doorlopend gat zonder draad - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> balkklem, compact met doorlopend gat zonder draad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VARIFIX® balkklem, compact met doorlopend gat zonder draad

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • VdS-gecertificeerd en goedgekeurd voor gebruik in de bouw van stationaire brandblussystemen.

  • Met zeskant stelschroef DIN933/8.8; schroef met kratereind

  • Met gereduceerde afmetingen voor elektrische installatie


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Balkklemmen kunnen altijd worden geborgd met een borgplaatje. Voor sprinklersystemen schrijven de van toepassing zijnde VdS-voorschriften voor dat balkklemmen geborgd moeten worden als de bevestigde buis een diameter heeft van meer dan DN 65 mm.