Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VARIFIX® C-montagerail 41/86 thermisch verzinkt
C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen offset gatenpatroon, geen roestgevoelige lassen dankzij speciale geometrie met clinch-verbinding
- Dankzij de gerolde vertanding blijft het materiaal beter op zijn plaats en kan het sterkere krachten weerstaan zonder te glijden
- Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken
- Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant
- Geluidsisolerende elementen beschikbaar voor elke maat rail
- Bestand tegen hoge belastingen dankzij optimale profieldoorsneden en doorlopende lasnaad
- Extra montageopties voor aftakkingen door het plaatsen van een 41/22- of 41/41-C-profiel, voor dubbele profielen met doorlopend gat
- Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van VARIFIX-software
- Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Brandbeveiliging:
Adviesrapport van MFPA Leipzig nr. GS 3.2/15-129-2
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!