Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele verbinder, meubelbouw
Onzichtbare heavy-duty connector kan universeel worden gebruikt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor vele toepassingen geschikt
- Verborgen inbouwvariant
- De verbinding kan op elk moment worden verwijderd
- Maakt verzonken montage mogelijk
- Connector ∅ 40-60 mm met ankerbout 10 x 140 mm, sleutelwijdte 17
- Connector ∅ 70-80 mm met ankerbout 12 x 140 mm, sleutelwijdte 19
Gemakkelijke, snelle en betrouwbare montage
- Als de bevestigingsschroef onder een hoek wordt ingeschroefd, wordt een extreem hoge trekkracht uitgeoefend op de kop van de ankerschroef (verzinkt staal met geharde ankerkop) en wordt de tegenhanger stevig tegen de kop gedrukt.
Als richtlijn is de volgende test uitgevoerd:
- De universele connector werd gebruikt als planksteun: Connector met ∅ 40 mm en een ankerschroef voor hout 10 x 140 mm
De houder werd geïnstalleerd in een spaanplaatwand van 28 mm en de ankerschroef werd in een spaanplaatlegbord van 50 mm dik en 400 mm diep geschroefd.
Het max. draagvermogen is max. 15 kg met gelijkmatige gewichtsverdeling over de gehele legborddiepte en lengte 1000 mm. Asafstand van de ankerschroef 700 mm.
Aangezien er grote verschillen zijn in de sterkte van de te gebruiken materialen, raden wij een zelftest aan.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!
Tafel- en tafelvoetbevestiging, planksteun, penconnector, staakrekconnector
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!