Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele reiniger ECOLINE
ECOLINE is een natuurlijke universele glasreiniger die nagenoeg alle oppervlakken reinigt en glans geeft. De bekroning met het Europese Ecolabel garandeert de hoogste productkwaliteit en een lage milieubelasting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Milieuvriendelijke samenstelling
Reduceert en voorkomt risico's (huidontsteking en hoesten, ademhalingsproblemen) voor mens en milieu dankzij een reductie van de volgende eigenschappen:
- Geen biociden, kleurstoffen, parfums of verboden stoffen
- VOC-vrij
- Minder verpakkingsafval
Veelzijdig
Is geschikt voor nagenoeg alle reinigingsapparaten.
Praktisch
Navulzak lost binnen enkele seconden op bij contact met water.
Zacht
De ecologische grondstoffen zorgen voor een zachte en effectieve reiniging, ook bij kwetsbare oppervlakken.
Warm water versterkt het reinigingseffect. Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Het universele reinigingsmiddel ECOLINE kan worden gebruikt voor nagenoeg alle oppervlakken en is geschikt voor zowel het behandelen van voertuigen (lakken, kunststof onderdelen, stoffen hemels, dekzeilen, binnenpanelen, vinyl daken, bekleding, tapijt en alle waterbestendige oppervlakken) en in werkplaatsen/thuis.
Breng het reinigingsmiddel aan op het verontreinigde gedeelte en laat het middel circa 30 seconden inwerken. Veeg het vervolgens af of spoel met water.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!