Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SHARK® TWIST 2-component multi-purpose anker assortiment - beperkte oplage 450 stuks
Speciale uitgave in donker en wit. De koffer komt overeen met de plug: Het ontwerp van de tweecomponenten koffer is gebaseerd op de kleuren van de plug. Het resultaat is een echt juweeltje in een beperkte oplage. Bevat alle SHARK® TWIST maten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten




Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Als erkenning voor zijn hoge kwaliteit en zeer innovatieve karakter is de populaire, uit twee componenten bestaande SHARK TWIST multifunctionele plug onderscheiden met de "Red Dot Design Award: Product Design 2023". We vieren dit met een speciale limited edition van het pluggenassortiment van 450 stuks in wit en antraciet!
In systeembox 4.4.1.
Eén plug. Acht knopen: De innovatieve universele plug combineert prestaties, flexibiliteit en installatiegemak, waardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen wordt geboden.
Snelle, flexibele montage
- Eenvoudig: Kan met slechts één vinger worden geplaatst zonder dat er een hamer nodig is
- Snel: De schroef is zeer eenvoudig in te brengen
- Veelzijdig te gebruiken: Voor houtschroeven en metrische schroeven
- Flexibel: Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters
Hoog niveau van veiligheid
- Innovatief: Acht knopen met extreem groot contactoppervlak
- Getest: Geteste hoge belasting
- Geoptimaliseerd: Laag aanhaalmoment en hoog doldraaimoment
- Plug draait niet in het boorgat
- Gecertificeerd: Gecertificeerd: ETA-beoordeling voor ankers in een redundant niet-dragend systeem in beton en metselwerk in combinatie met de ASSY-D schroef
EXTRA: Dankzij de speciale kunststof samenstelling van de SHARK® TWIST kunnen zelfs schroeven en bouten met metrische schroefdraad zonder problemen worden ingeschroefd. Bijvoorbeeld fittingen of stangen met schroefdraad voor hangende systemen in leidingwerk of metrische schroeven
Niet beschikbaar als lege koffer.
- Universele kunststofplug
- Kan worden gebruikt in beton, massieve baksteen, volle kalkzandsteen, holle baksteen, holle kalkzandsteen, geautoclaveerd gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat
- Geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten, zoals gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden en bewegingsdetectors
- Voor het bevestigen van componenten in combinatie met een hout- of spaanplaatschroef
- EXTRA: Dankzij de speciale kunststof samenstelling van de SHARK® TWIST kunnen zelfs schroeven en bouten met metrische schroefdraad zonder problemen worden ingeschroefd. Bijvoorbeeld fittingen of stangen met schroefdraad voor hangende systemen in leidingwerk of metrische schroeven
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!