Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
2C SHARK® TWIST universele plug - assortiment 450-delig
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 1 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 2 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 3 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 4 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 5 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 6 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 7 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 8 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 9 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 10 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 11 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 12
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/JvekCug-Dus

2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 1
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 2
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 3
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 4
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 5
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 6
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 7
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 8
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 9
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 10
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 11
2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST universele plug - assortiment 450-delig - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

2C SHARK® TWIST universele plug - assortiment 450-delig

Eén anker. Acht knopen. De innovatieve universele plug combineert prestaties, flexibiliteit en installatiegemak, waardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen wordt geboden. Het assortiment omvat alle SHARK® TWIST-maten in één systeemkoffer.
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
Snelle, flexibele montage


  • Eenvoudig: Kan met één vinger naar binnen worden gedrukt zonder dat er een hamer nodig is

  • Snel: De schroef is zeer eenvoudig vast te draaien

  • Veelzijdig te gebruiken: Voor houtdraad en metrische draad

  • Flexibel: Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters


Hoge mate van veiligheid


  • Innovatief: 8-voudige verknotting met extreem groot contactoppervlak

  • Getest: Geteste hoge belasting

  • Geoptimaliseerd: Laag aanhaalmoment en hoog doordraaimoment

  • Met doldraaibeveiliging

  • Gecertificeerd: ETA-beoordeling voor massieve en geperforeerde materialen vanaf medio 2023


EXTRA: Dankzij de speciale kunststof samenstelling van de SHARK® TWIST kunnen zelfs bouten met metrische schroefdraad probleemloos worden ingeschroefd, bijvoorbeeld draadfittings of draadeinden voor hangende onderdelen in sanitairinstallaties of metrische schroeven

Toepassingsgebied
Handleiding