Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2C SHARK® TWIST universele plug - assortiment 450-delig
Eén anker. Acht knopen. De innovatieve universele plug combineert prestaties, flexibiliteit en installatiegemak, waardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen wordt geboden. Het assortiment omvat alle SHARK® TWIST-maten in één systeemkoffer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle en flexibele montage
- Eenvoudig: Kan met slechts één vinger worden geplaatst zonder dat er een hamer nodig is
- Snel: Heel gemakkelijk inschroeven
- Veelzijdig te gebruiken: Voor houtschroeven en schroeven met metrische schroefdraad
- Flexibel: Elke plugmaat kan worden gecombineerd met een brede reeks schroefdiameters
Hoog niveau van veiligheid
- Innovatief: Acht knopen met extreem groot contactoppervlak
- Getest: Geteste hoge belasting
- Geoptimaliseerd: Laag aanhaalmoment en hoog doldraaimoment
- Plug draait niet in het boorgat
- Goedgekeurd door bouwautoriteiten: ETA-beoordeling voor massieve en geperforeerde materialen verkrijgbaar vanaf medio 2023
EXTRA: Dankzij de speciale kunststof samenstelling van de SHARK® TWIST kunnen zelfs houtschroeven en bouten met metrische schroefdraad zonder problemen worden ingeschroefd. Bijvoorbeeld stokschroeven met schroefdraad voor hangend leidingwerk, of gewoon metrische bouten
- Universele kunststofplug
- Kan worden gebruikt in beton, massieve baksteen, volle kalkzandsteen, holle baksteen, holle kalkzandsteen, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat
- Geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten, zoals gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden en bewegingsdetectors
- Voor het bevestigen van componenten in combinatie met een hout- of spaanplaatschroef
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!