Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele laserontvanger LRU 22
Universele ontvanger voor rode en groene roterende laserwaterpassen en lijnlasers, met mm-schaalverdeling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Nauwkeurig en eenvoudig in gebruik
mm-schaalverdeling op het display
- Geschikt voor rotatielasers en lijnlasers met rode en groene laserlijnen
Geen ingewikkeld instelwerk vereist
- Maximale afleesbaarheid dankzij lcd en schakelbaar leddisplay.
- Gebruiksvriendelijk doordat de ontvanger zowel aan de voor- als de achterzijde kan worden afgelezen.
- Groot bereik tot 500 m
- Instelbaar akoestisch signaal.
- Beschermingsklasse IP 67 (waterdicht en stofdicht)
- Twee sterke magneten aan de bovenzijde maken bevestiging op metalen oppervlakken mogelijk.
- Met batterijniveau-indicator
- De meetlathouder inbegrepen in de leveringsomvang
Voor nivelleringswerk binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!