Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele laserontvanger LRU 22
Universele ontvanger met millimeter-indicator voor rode en groene roterende laserniveaus en lijnlasers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig
- Millimeter indicator op het display voor eenvoudige en nauwkeurige uitlijning van de laser
- Hoge afleesnauwkeurigheid dankzij het LCD-display met schakelbare LED-indicator
- Instelbaar akoestisch signaal
- Groot bereik tot 500 m voor gebruik in verschillende werkomgevingen
Gebruiksvriendelijk
- Geen ingewikkelde voorinstelling vereist - direct gebruiksklaar
- Zeer flexibel, want kan worden gebruikt voor zowel roterende laserniveaus als lijnlasers met rode of groene laserlijnen
- Gemakkelijk afleesbaar dankzij de mogelijkheid om de voor- en achterkant van de ontvanger af te lezen
- Lange levensduur van de batterij/oplaadbare batterij van maximaal 50 uur voor ononderbroken gebruik gedurende lange perioden
- De batterijniveauindicator geeft in één oogopslag de ladingstoestand van de batterij weer
- Volledig beschermd tegen stof en water dankzij beschermingsgraad IP67
- Incl. twee krachtige magneten voor bevestiging aan metalen oppervlakken
- Compact formaat en laag gewicht voor groot gebruiksgemak en gemakkelijk transport
- De meetlathouder inbegrepen in de leveringsomvang
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
De laserontvanger is ideaal voor het ontvangen van laserlicht van roterende laserniveaus of lijnlasers, waardoor hij ideaal is voor bouwplaatsen, landschapsonderzoek of landschapsarchitectuur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!