Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Universele klapsteun 9
Universele klapsteun 9 - 1
Universele klapsteun 9 - 2
Universele klapsteun 9 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele klapsteun 9
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
  • Openingshoek: max. 110°

  • Klephoogte: max. 500 mm

  • Draagvermogen: 9 kg

  • Kan links en rechts worden gebruikt

  • Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld

  • Stevig, zeer mooi

  • Eenvoudig en snel te bevestigen, korte installatietijd dankzij de clipmontage


Eén interieurdeel, drie functies:


  • Vasthouden: De klep blijft stilstaan in elke geopende stand voor eenvoudig openen en sluiten.

  • Remmen: De klep klikt in de hoogste instelling en vertraagt langzaam tijdens het sluiten.

  • Klepuitzetter: Verstel voor gebruik als een klepuitzetter.
Opmerking

Montagetip:


  • Beveilig de bovenklep met 3,5 x ... ASSY schroeven: de zijklep met een gat van 32 mm wordt beveiligd met Euroschroeven, type A, met kopdiameter: 7,4 mm.

  • Verschillende bevestigingspunten op de bovenklep maken verschillende openingshoeken mogelijk.

  • Het interieurdeel is standaard ingesteld op het middelste vasthoudniveau. Na montage moet de sterkte worden aangepast aan het gewicht van het deksel. Als er twee worden gemonteerd, moeten u beide tegelijkertijd instellen.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.