- Openingshoek: max. 110°
- Klephoogte: max. 500 mm
- Draagvermogen: 9 kg
- Kan links en rechts worden gebruikt
- Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld
- Stevig, zeer mooi
- Eenvoudig en snel te bevestigen, korte installatietijd dankzij de clipmontage
Eén interieurdeel, drie functies:
- Vasthouden: De klep blijft stilstaan in elke geopende stand voor eenvoudig openen en sluiten.
- Remmen: De klep klikt in de hoogste instelling en vertraagt langzaam tijdens het sluiten.
- Klepuitzetter: Verstel voor gebruik als een klepuitzetter.
Montagetip:
- Beveilig de bovenklep met 3,5 x ... ASSY schroeven: de zijklep met een gat van 32 mm wordt beveiligd met Euroschroeven, type A, met kopdiameter: 7,4 mm.
- Verschillende bevestigingspunten op de bovenklep maken verschillende openingshoeken mogelijk.
- Het interieurdeel is standaard ingesteld op het middelste vasthoudniveau. Na montage moet de sterkte worden aangepast aan het gewicht van het deksel. Als er twee worden gemonteerd, moeten u beide tegelijkertijd instellen.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!