Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele boor MFD-S multipack, Plus
Boort door nagenoeg alle materialen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extra scherpe hardmetalen, speciale diamant-geslepen snijkanten
- Schone, nauwkeurige gaten, ook wanneer een gat door verschillende materialen moet worden geboord
- Zeer geschikt voor universeel gebruik
- Geperforeerde bakstenen breken niet bij het boren
- Nauwkeurig aanboren
- Uitstekende boorprestaties in metaal
Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis
- Speciale oppervlakbehandeling
- Gepatenteerd 4-voudig geschakeerd profiel
Opnameschacht met slagstopfunctie
De kortere bevestigingsgroeven die geschikt zijn voor SDS-Plus voorkomen het gebruik van hamerslag bij boorhamers, zelfs als het slagmechanisme onbedoeld wordt ingeschakeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de boor beschadigd raakt.
PGM getest
Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.
Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren
- Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.
- kozijnmontage, boren in bekistingen en geperforeerde stenen breukvrij boren voor een optimale plugbevestiging etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!