Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht
Boort door nagenoeg elk materiaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extra scherpe hardmetalen snijkanten met speciale diamantslijping op alle zijden
- Schone, nauwkeurige gaten, ook wanneer een gat door verschillende materialen moet worden geboord
- Zeer geschikt voor universeel gebruik
- Geperforeerde bakstenen breken niet bij het boren
- Nauwkeurig boren
- Uitstekende boorprestaties in metaal
Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis
- Speciale oppervlaktebehandeling
- Gepatenteerde 4-voudige spiraalgeometrie
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer comfort
- Optimale krachtoverdracht
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
PGM getest
Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.
Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt voor roterend boren.
- Roterend boren in tegels, vaste baksteen, dakpannen, geperforeerde baksteen, steen, marmer, hout, kunststof, metaal, enz.
- Kozijnmontage, boren door bekisting en boren door geperforeerde bakstenen zonder breken voor een veilige verankering, etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!