Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multifunctionele bimetalen bandzaag universeel inzetbaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bimetaal (drager van verenbandstaal, tanden van kobaltstaal M42)
Nieuwe unieke, gepatenteerde tandvorm van M42 bi-metaal (WO 02/42029 A1)
- Eenvoudige bandkeuze, aangezien slechts drie tandtypes geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen en materiaaldiktes.
- Kostenbesparing dankzij minimale installatie- en omsteltijden
- Zeer veelzijdig, kan worden gebruikt voor toepassingen zoals massieve materialen, pijpen, profielen, bundels en contouren
- Probleemloos zagen van een breed scala aan materialen, zoals constructiestaal, roestvast staal, gereedschapsstaal, gietmetalen, non-ferrometalen (aluminium, koper en messing) en zelfs kunststof.
Versterkte tandruggen
- Twee- tot driemaal langere levensduur dan conventionele bandzaagbladen
- Kostenbesparing dankzij minimale installatie- en omsteltijden
De M42 tandpunten zijn zeer hittebestendig en krachtig, ongeacht het gebruikte koelmiddel.
De ZEBRA universele bandzaagblad is een agressief gereedschap en heeft een hoge verspaningscapaciteit; om deze reden moet de gebruiker de volgende punten in acht nemen:
- Span het zaagblad goed om oscillatie op de tanden te voorkomen.
- Leid het zaagblad voorzichtig naar het te zagen materiaal.
- Oefen een matige druk uit (ongeveer 30 tot 40% minder dan bij conventionele zaagbladen), vooral bij het zagen van profielen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!