Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele asmanchet, montageset, kort
Verkort de reparatietijd met wel 50%
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montage zonder demontage van de cardan- en asgewrichten
Bestand tegen olie en vet
Gemakkelijke, kostenbesparende opslag
Manchet met glad binnenoppervlak
Leveringsomvang:
- 1 universele asmanchet
- 1 universele slangklem, 7,0 x 178 mm
- 1 universele slangklem, 7,0 x 368 mm
- 1 x hogetemperatuur scharniervet
Geschikt voor alle gangbare cardangewrichtverbindingen bij voor- en achterwielen op alle personenwagens en kleine transporters (trucks) tot 3,5 t.
Geschikt voor cardangewrichtverbindingen bij voor- en achterwielen op Japanse automerken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!