Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Demontageset 15 stuks voor opschroefbaar wiellager
Speciaal voor het verwijderen van opschroefbare compacte wiellagers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ook geschikt voor de meeste andere wiellagervormen
- Eenvoudig verwijderen van wiellagereenheid, naaf of alleen het lager door middel van bevestiging met twee geschikte conussen en een glijhamer
- Ook geschikt voor het losdraaien van onderdelen gemaakt van een combinatie van aluminium/staal zonder veel speciale adapters
- Inclusief messing doorn voor het voorzichtig verwijderen van de aandrijfas
Leveringsomvang:
- 1 spil TR20x3, lengte: 305 mm, met glijhamersteun M18x1,5 en aandrijving SW32
- 2 klemmoeren TR20x3 met kraag ∅ 47 mm, aandrijving SW27
- 2 contramoeren TR20x3, aandrijving SW27
- 2 conusdrukstukken ∅ 45 x hoogte 23 mm, ∅ 60 x hoogte 28 mm en ∅ 71 x hoogte 28 mm elk
- 1 messing doorn ∅ 20 x 200 mm voor aandrijfas
Kan alleen worden gebruikt in combinatie met optioneel verkrijgbare Würth glijhamer art.nr. 1952003050 of 1952003060 of een in de handel verkrijgbare glijhamer met een slaggewicht van 5 kg!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!