Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele gereedschapsset in koffer 19-delig
Set voorzien van alle pershulzen en persstukken voor het aandrukken en toevoeren van de fusee-, gewrichtspen- en silent-lagers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 1x brug met schroefdraad
- 1x brug zonder schroefdraad
- 2x steunarmen, 500 mm
- 4x inbusbouten M22 x 2,5
- 1x elk van drukleiding, diameter 80/90 x 130 mm, diameter 80/90 x 42 mm
- 1x elk van drukhuls, diameter 65 x 145 mm, diameter 65 x 42 mm
- 1 adapterplaat (stapprofiel) voor het monteren van drukhulzen
- 1x geperst onderdeel, diameter 65 x 65 mm
- 1x elk van drukstang, diameter 31 x 250 mm, diameter 31 x 140 mm
- 1 krachtadapter
- 1 koffer
- 1x hardschuimen vormingsinzetstuk, 2 stuks
Levering zonder pneumatische hydraulische pomp en zonder hydraulische cilinderset
Universele bedrijfsvoertuigen, bussen, landbouwmachines, bouwmachines, installatiebouw, machinebouw
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!