Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
O-ring assortiment Universeel, 165-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

O-ring assortiment Universeel, 165-delig

Bevat alle essentiële O-ringen en afdichtringen en de meest voorkomende ventielelementen die worden gebruikt in voertuigen, apparaten voor onderhoud aan klimaatinstallaties en serviceslangen.
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
Kleurcodering is groen, maar kan ook geel zijn in bepaalde individuele gevallen


Voorkomt verwarring (auto's en fabrikanten van airco-systeem gebruiken alleen deze kleuren)



Bestand tegen koudemiddel



Inhoud: 165 stuks


  • 80 O-ringen R134a

  • 10 O-ringen, drukschakelaars, buitendraad

  • 20 O-ringen voor drukschakelaars, binnendraad

  • 2 rubberen afdichtingen voor serviceslangen

  • 2 afdichtingen voor snelkoppelingen, R134a

  • 12 afdichtingen voor vulslangen

  • 10 afdichtingen voor WIGAM slangen

  • 10 O-ringen, 6-6/16 inch

  • 4 O-ringen voor compressors

  • 10 Schrader-ventielen, R134a

  • 5 Schrader-ventielen, R134a/Japan
Opmerking

De ventielelementen moeten bij elke airconditioningservice en bij elk onderhoud van het airconditioningsysteem worden vervangen. Dit is omdat er zich mogelijk vuil uit de compressor of andere componenten ophoopt in de ventielelementen als gevolg van activiteiten als aftappen en opnieuw vullen, waardoor lekkage kan ontstaan. Maak gebruik van ons assortiment beschermkappen en ventielelementen wanneer u dit soort werkzaamheden uitvoert.