Universele boor MFD-S cassette, cilindrische schacht

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele boor MFD-S cassette, cilindrische schacht

De universele boor type MFD-S boort door nagenoeg alle materialen.

  • Aantal stuks in assortiment of set: 7 st.
  • Gereedschapsopname: Cilinderschacht
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorsnelheid (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Boorgatkwaliteit (puntensysteem): 4 van 4 punten
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
Art.-nr. Aantal stuks in assortiment of set Gereedschapso... Veelzijdigheid (puntensysteem) Standtijd (puntensysteem) Aantal VE
Prijs/VE
0641200001
7 st. Cilinderschacht 4 van 4 punten 3 van 4 punten
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
Extra scherp, speciaal diamant geslepen hardmetalen snijkanten


  • Zuivere en precieze gaten, ook bij het afwisselend gebruik in verschillende materialen

  • Extreem universeel inzetbaar

  • Breukvrij boren in geperforeerde/ holle stenen

  • Uiterst nauwkeurig aanboren

  • Uitstekende boorresultaten in metaal


Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis


  • Speciale oppervlakbehandeling

  • Gepatenteerd 4-voudige spiraalgeometrie


PGM-getest


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.

Opmerking

Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren