UNI-clip isolatiehouder
UNI-clip isolatiehouder - 1
UNI-clip isolatiehouder - 2
UNI-clip isolatiehouder - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

UNI-clip isolatiehouder

Een kunststof schotel die om een spouwanker wordt geklemd om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.

  • Materiaal: Polypropyleen - PP

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Clips voor spouwanker Schijfdiameter Diameter Kleur Aantal VE
Prijs/VE
9501000636
Ø 3,2 – 4,5 mm 60 mm 4 mm Rood
9501000637
Ø 5,0 mm 65 mm 5 mm Groen
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
Condensstop


Deze UNI-clips zijn uitgevoerd met condensstop.