Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Onderkast uittrekbaar VS SUB Flex
Met GRASS-geleiders
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Frontverlengstuk
- Eenvoudige toegang tot de manden
- Ruimte voor een flessenrek
- Manden kunnen op verschillende hoogten worden geplaatst
Stevige frameconstructie
- Dubbel poedergespoten wit aluminium RAL 9006 plus helder vernis
- Duurzame bescherming
Eenvoudig te monteren
- Eenvoudig te monteren op de bodem
- Kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd
Volledig verlengbaar met ingebouwd dempingsysteem
- Voor veilig en geluidloos sluiten, keer op keer
Diverse mandontwerpen leverbaar:
- Saphir chroom: Mand gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik
- Premea chroom: Legbord gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik met houten bodem, wit
Draagvermogen
Totaalgewicht: 40 kg
Eenvoudige driedimensionale verstelling van front
- Eenvoudig verstelbare koppelwijze
- Zijkant: ±3 mm
- Hoogte: ±3 mm
- Kantelen: ±3 mm
Levertijd: ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!