Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lade in fornuisplint
Voor bodemhoogte van 120 mm/150 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Kunststof, polystyreen (PS)
Kleur lijkt op RAL 7040 (venstergrijs)
Lade in fornuisplint met tweede niveau
Grote opbergruimte, houdt alles opgeruimd
Plint met tussenstuk
Verhoogde stabiliteit, steviger houvast
Ingebouwd optilmechanisme
Plintpaneel wordt opgetild om te voorkomen dat het over de vloer schuift
Hoogteverstelling: +/- 15 mm
Hoogte kan snel en eenvoudig worden versteld op ongelijke vloer
Leveringsomvang:
1 x plintlade, 2e niveau, 2 x adapters, 1 x zakje met paneeltoebehoren, 4 x plintvoet, twee stabilisatorstangen, optilmechanisme inclusief montage-instructies
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!