In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
25 artikel(en) met 27 versies gevonden
Voor het herstellen van vervormingen in plaatmetaal, 4 kg
Voor het oplassen op stalen carrosserieën voor de 3-voudige klauw en de Bi-Puller
Voor het krimpen van plaat
Robuust ontwerp voor het verwijderen van grote vervormingen in plaatstalen carrosserieën
Voor het insteken van PinPuller Power stiftelektroden en het bevestigen ervan in een rasterpatroon
Driehoekig
Veerbekrachtigde oplaselektroden in trekblok voor het professioneel uitdeuken van blank staalplaat
Voor het monteren van 2-rijige PinPuller trekelektroden
Binnendiameter 33 mm
2-rijig ontwerp voor het herstellen van grote vervormingen in carrosserieën van plaatstaal, 29 elektrodes
2-rijig ontwerp voor het herstellen van grote vervormingen in carrosserieën van plaatstaal, 15 elektrodes
Maakt het mogelijk de magnetische massa-aansluiting op de griptang binnen enkele seconden te verwisselen
Herstellen van lange vervormingen over een groot oppervlak, met behulp van de Maxilift
Trekklauw voor vlakke en gebogen oppervlakken, met een breed toepassingsbereik voor het handmatig of met behulp van een glijhamer herstellen van lange vervormingen over een groot oppervlak
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.