Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Herstelgereedschap voor carrosserieën Uitdeukset
Voor licht perswerk aan carrosserieën
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
Gewicht 25 kg
Max. druk: 4 ton
Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig
Insteekverbinding voor een snellere assemblage
Inhoud:
- Van elk artikel 1 stuk: spreider, handpomp zonder slang, drukcilinder met slag van 127 mm, geribbeld drukstuk, prismaverbinding drukstuk, wigverbinding drukstuk, verbindingsstuk zuigerstang, cilinderbevestiging, voetplaat met rubberen laag, verlengpijp 75 mm, verlengpijp 150 mm, verlengpijp 215 mm, verlengpijp 420 mm, verlengpijp 495 mm, slang 1,8m, pijpverbinding, rubber dop, metalen koffer
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!