Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen
Met deze set kunnen alle extreem strak vastgezette klemschroeven gemakkelijk van VAG-assen met vier draagarmen worden verwijderd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Maakt een schadevrije verwijdering mogelijk, ongeacht de montagepositie van de stuurinrichting (boven/onder) en de richting van de schroef in de klemboring
- Drie boorsjablonen zorgen voor nauwkeurig gecentreerd tappen en het vergroten van gaten, waarbij de kwaliteit van de klemschroef geen probleem is voor de speciale HSS-TIN- of TICN-boren
- Geen samendrukken en/of vervorming van de klemschroef
- Geen breuk van het dure aslichaam
- Gebruiksvriendelijk
- Geen ruimtebeperkingen
- Snel verwijderen
Leveringsomvang
- 1x boorbit diameter 4,5 mm x L = 140 mm
- 1x boorsjabloon voor draadzijde voor diameter 4,5 mm
- 1x boorbit diameter 7,3 mm x L = 110 mm
- 1x boorsjabloon voor draadzijde voor diameter 7,3 mm
- 1x korte boor diameter 4,5 mm x L = 80 mm
- 1x boorsjabloon voor zeskantige kop
- 1x getrapte TICN-boor
- 1x drijfpen voor DL sloophamer
- 1x uitduwstift voor duwsteun
- 2x afstandsplaten 3,6 mm
- 2x afstandsplaten 4,0 mm
- 2x M10-machinemoeren met kraag
- 4x RVS A2 ringen M10
Speciaal ontworpen voor het verwijderen van extreem vastzittende klembouten op VAG-assen met vier draagarmen en geschikt voor het werken aan stalen en aluminium assen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!