Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging
Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitblaasapparaat bestaande uit een bolvormige pomp en leiding voor het handmatig reinigen van boorgaten met een kleine diameter
- Met een uitblaasleiding met een diameter van 4,5 mm kunnen boorgaten met ∅ van 5-10 mm worden gereinigd
- Duurzaam alternatief voor het reinigen met perslucht
- De korte afstand tussen de leiding en de onderkant van het boorgat voorkomt dat de leiding "verstopt” raakt
- Beide onderdelen kunnen worden gescheiden, zodat de bolvormige pomp en de leiding kunnen worden gereinigd
- Voor ∅ 5 en 6 mm: 3x uitblazen
- Voor ∅ 8 en 10 mm, 5x uitblazen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!