Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLEXEN® 2 m slang van natuurrubber voor zonnepanelen
Eenvoudige handmatige installatie door talk aan binnenzijde van isolatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gebruikt tot +150 °C (kortstondig tot +175 °C)
- UV-bestendig
- Hoge flexibiliteit bij hoge en lage temperaturen
Voor productiedoeleinden is ongeveer 90 % van de slangen aan de binnenzijde met talk bedekt.
Voor isolatie van:
- Zonnepanelen
- Warmwaterleidingen
- Stoomleidingen
- Leidingen voor heet gas
- Verwarmingsverdeelleidingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!