UNI-slagspouwanker Met slagdraad
UNI-slagspouwanker Met slagdraad - 1
UNI-slagspouwanker Met slagdraad - 2
UNI-slagspouwanker Met slagdraad - 3
UNI-slagspouwanker Met slagdraad - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

UNI-slagspouwanker Met slagdraad

Voor bevestiging van een buitenspouwblad aan een gemetselde binnenspouwblad in combinatie met een GB-plugbevestiging

  • Diameter: 4 mm
  • Materiaal: Staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Spouwmaat Diameter Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
NB0036481
160 mm 55 +/- 15 mm 4 mm Staal
250 st
NB0036482
190 mm 85 +/- 15 mm 4 mm Staal
250 st
NB0036483
220 mm 115 +/- 15 mm 4 mm Staal
250 st
NB0036484
250 mm 145 +/- 15 mm 4 mm Staal
250 st
NB0036485
300 mm 195 +/- 15 mm 4 mm Staal
250 st
NB0036486
400 mm 295 +/- 15 mm 4 mm Staal
250 st
NB00364845
275 mm 170 +/- 15 mm 4 mm Staal
250 st
NB00364853
325 mm 220 +/- 15 mm 4 mm Staal
250 st
NB00364855
350 mm 245 +/- 15 mm 4 mm Staal
250 st
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
Plug toepassing


Spouwanker met slagdraad ten behoeve van kraagplug, UNI-flexplug of UNI-renovatieplug.



Stabilisatie buitengevel


Aan het uiteinde een golfprofiel dat wordt gemetseld in de voeg van de buitenmuur.

Opmerking
  • Würth en GB stimuleren het gebruik van duurzame materialen en adviseren in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.