Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
UNI-lijmindraaispouwanker Met houtdraad en punt RVS A4
Voor bevestiging van een gelijmde buitenmuur aan een houtskelet- of gemetselde binnenmuur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideaal voor houtskelet binnenwand
Spouwanker voorzien van houtdraad met punt dat met een indraaihulpstuk direct in een houtskeletbouw binnenwand kan worden ingedraaid.
Te gebruiken in combinatie met:
- GB-kraagplug
- UNI-flexplug
- UNI-perfoplug
Plat golfprofiel
De spouwanker heeft een platgedrukt golfprofiel als uiteinde speciaal voor gelijmde buitenmuren. De lijmvoegdikte dient een minimale dikte van 4mm te hebben (dunbed voeg).
- Würth en GB stimuleren het gebruik van duurzame materialen en adviseren in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.
Direct te bevestigen in houtskeletbouw of in combinatie met GB-kraagplug, UNI-flexplug of UNI-perfoplug in kalkzandsteen, beton en metselwerk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!