Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
UNI-flexplug voor de UNI-slagspouwanker
UNI-flexplug voor de UNI-slagspouwanker - 1
UNI-flexplug voor de UNI-slagspouwanker - 2
UNI-flexplug voor de UNI-slagspouwanker - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

UNI-flexplug voor de UNI-slagspouwanker

Voor bevestiging van harde- en zachte isolatie aan het binnenspouwblad van beton, kalkzandsteen of volle baksteen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 22-uitvoeringen
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
Thermische ontkoppeling


De kunststof bemanteling van de UNI-flexplug voorkomt direct contact van het spouwanker aan het binnenblad en daarmee een koudebrug.



Ter voorkoming van letselschade


Het spouwanker kan in een later stadium tijdens het metselen in de UNI-flex-plug bevestigd worden, hiermee heeft u gedurende het project geen uitstekende delen aan de buitenzijde wat letselschade kan veroorzaken.



Flexplug zwart


Voor gebruik i.c.m. UNI-spouwanker ø 4 mm


Voor isolatiediktes tot 240 mm



Flexplug groen


Voor gebruik i.c.m. UNI-spouwanker ø 5 mm.


Ideaal voor dubbele isolatiediktes bij bijv. BENG-woningen of appartementen


Voor isolatiediktes tot 320 mm

Opmerking

Würth en GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.



  • Juiste lengte UNI-flexplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenspouwblad (40-60 mm).

  • Juiste lengte UNI-spouwanker = lengte UNI-flexplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45-75 mm).

  • Juiste slagbuis = lengte UNI-slagspouwanker - UNI-flexplug = maximale binnenmaat, bij een te grote binnenmaat kan de slagbuis op de juiste lengte worden afgezaagd.