Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
UNI-flexplug voor de UNI-slagspouwanker
Voor bevestiging van harde- en zachte isolatie aan het binnenspouwblad van beton, kalkzandsteen of volle baksteen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Thermische ontkoppeling
De kunststof bemanteling van de UNI-flexplug voorkomt direct contact van het spouwanker aan het binnenblad en daarmee een koudebrug.
Ter voorkoming van letselschade
Het spouwanker kan in een later stadium tijdens het metselen in de UNI-flex-plug bevestigd worden, hiermee heeft u gedurende het project geen uitstekende delen aan de buitenzijde wat letselschade kan veroorzaken.
Flexplug zwart
Voor gebruik i.c.m. UNI-spouwanker ø 4 mm
Voor isolatiediktes tot 240 mm
Flexplug groen
Voor gebruik i.c.m. UNI-spouwanker ø 5 mm.
Ideaal voor dubbele isolatiediktes bij bijv. BENG-woningen of appartementen
Voor isolatiediktes tot 320 mm
Würth en GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit RVS A4 en in bepaalde situaties RVS A2. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.
- Juiste lengte UNI-flexplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenspouwblad (40-60 mm).
- Juiste lengte UNI-spouwanker = lengte UNI-flexplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45-75 mm).
- Juiste slagbuis = lengte UNI-slagspouwanker - UNI-flexplug = maximale binnenmaat, bij een te grote binnenmaat kan de slagbuis op de juiste lengte worden afgezaagd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!