Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Slang SAE 100R1
Slang  SAE 100R1 - 1
Slang  SAE 100R1 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slang SAE 100R1

Compact ontwerp voor eenvoudige installatie. Lichtgewicht. De gevlochten stalen mantel biedt beperkte volumetrische expansie en beperkte variatie in lengte. Schuurbestendig

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Tweevoudige hoogvaste gevlochten stalen mantel



Binnenslang:


Polyester-elastomeer



Wapening:


Enkele gevlochten stalen mantel



Afdekking:


Polyurethaan, zwart, witte inkjetmarkering



Aanbevolen vloeistoffen:


Hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie, water/glycolemulsies, smeermiddelen



Certificeringen:


MSHA

Opmerking

Bedrijfstemperatuur:


-40 °C tot +100 °C continu, +70 °C voor vloeistoffen op waterbasis

Toepasselijke specificaties:


SAE 100R1 - VOLDOET AAN OF OVERTREFT HET DRUKNIVEAU VAN EN 853 1SN - EN 857 1SC