Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slang SAE 100R7 TWIN
Overtreft de norm SAE 100R7. Licht en flexibel, bestand tegen schuren. Beperkte lengtevariaties. Micro-geperforeerde kap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Binnenslang:
Polyester-elastomeer
Wapening:
Enkel of dubbel vlechtwerk van synthetische vezels
Afdekking:
Polyurethaan, zwart, micro-geperforeerd, witte inkjetmarkering
Aanbevolen vloeistoffen:
Hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie, water/glycolemulsies, smeermiddelen
Certificeringen:
MSHA
Toepasselijke specificaties:
OVERTREFT SAE 100R7 - ISO 3949 R7
Bedrijfstemperatuur:
-40 °C tot +100 °C continu, +70 °C voor vloeistoffen op waterbasis
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/181666661.jpg)
Toepasselijke specificaties:
OVERTREFT SAE 100R7 - ISO 3949 R7
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!