Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multitester Pro II LED tweepolige spanningstester
Overspanningscategorie CAT IV (1000 V) - geschikt voor gebruik in elektrische installaties en servicewerkzaamheden, en voor het testen van hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Testapparatuur met maximaal veiligheidsniveau
(CAT IV 1000 V)
Geen voorinstelling, intuïtieve bediening
Automatische selectie testbereik
Toont spanningen van ca. 45 V/AC en 110 V/DC:
- Met batterijen: visuele en trilwaarschuwing
- Zonder batterijen: ELV-LED geeft de aanwezigheid van spanning aan
FI/RCD-test met twee toetsen
Het opzettelijk activeren van de FI-schakelaar vergemakkelijkt het activeren van de belasting met een drukknop, zodat de veiligheidsgeleider ook kan worden getest.
Schroefadapter voor meetsonde van 4 mm
- Verbeterde grip in veiligheids- en CEE-contactdozen
- Geschikt voor smalle testopeningen
Energiebesparing
Automatische uitschakeling
Door testen zonder vingercontact kan volledige beschermende kleding worden gedragen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!