Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester - 1
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester - 2
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester - 3
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester

Overspanningscategorie CAT IV (1000 V) - geschikt voor gebruik in elektrische installaties en servicewerkzaamheden, en voor het testen van hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen
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
Testapparatuur met maximaal veiligheidsniveau


(CAT IV 1000 V)



Geen voorinstelling, intuïtieve bediening


Automatische selectie testbereik



Toont spanningen van ca. 45 V/AC en 110 V/DC:


  • Met batterijen: visuele en trilwaarschuwing

  • Zonder batterijen: ELV-LED geeft de aanwezigheid van spanning aan


FI/RCD-test met twee toetsen


Het opzettelijk activeren van de FI-schakelaar vergemakkelijkt het activeren van de belasting met een drukknop, zodat de veiligheidsgeleider ook kan worden getest.



Schroefadapter voor meetsonde van 4 mm


  • Verbeterde grip in veiligheids- en CEE-contactdozen

  • Geschikt voor smalle testopeningen


Energiebesparing


Automatische uitschakeling

Opmerking

Door testen zonder vingercontact kan volledige beschermende kleding worden gedragen