Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tweehands vetspuit
De tweehands vetspuit met korte slag voor schroefpatronen van 500 g, voor eenvoudige en schone smering van machines.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan standaardvetten tot NLGI-klasse 2 verwerken
- Innovatieve korte-slag-technologie, d.w.z. met variabele slag
- 10 mm vetpompzuiger voor snelle toevoer van smeervet
- Met slanghouder
- Eenvoudig ontwerp op basis van vacuümwerking
- Ergonomische handgreep, antislip, zeer goede krachthantering
- Permanente controle van niveau en type smeervet mogelijk
- Snelle en schone vervanging van de patroon
- Milieuvriendelijk als complete containerafvoer
Aangezien de zuigerkamer van de vetspuit niet wordt gevuld met veerdruk, maar via het vacuüm dat door de zuiger wordt gegenereerd, mag de handhendel niet plotseling worden geopend. Voer gelijkmatige en snelle werkcycli uit. Afhankelijk van de viscositeit (bepaald door NLGI-graad en temperatuur) moet, vanwege het vacuümprincipe, een vertragingstijd in acht worden genomen wanneer de handhendel open staat om voldoende vulling van de zuigerkamer te bereiken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
De tweehands vetspuit met korte slag is geschikt voor patronen van het schroeftype 500 g voor eenvoudige en schone smering van machines.
- 1. Schroef de dop los van de patroon. Ontlucht de patroon tot er vet verschijnt.
- 2. Maak de patroon handmatig door de centreerring vast in de kop van de geopende vetspuit.
- 3. Druk op de volgzuiger en pomp met de vetspuit totdat er vet bij het mondstuk verschijnt. Herhaal het proces indien nodig meerdere keren. Gebruiksklaar.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!