In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Banjokoppeling met schroefdraad in millimeter
Voor rechte SAE-flens-slangkoppeling drukklasse 6000 PSI
Drukfitting, lage uitvoering, 360°-oriëntatie.
ORFS 90° SK-slangkoppeling met UNF-schroefdraad
37° fitting met conische afdichting