Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Opsteekladder Recht 2-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Opsteekladder Recht 2-delig

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
De Supreme Rechte opsteekladder is een zeer sterke en stabiele ladder bedoeld voor intensief professioneel gebruik. De sporten zijn schuin geplaatst waardoor een comfortabel sta vlak wordt gecreëerd. Deze ladder is voorzien van extra geleiding op de ladderdelen waardoor de ladder eenvoudig is op te steken. De rechte opsteekladder is standaard voorzien van stabiliteitsbalk.De ladders voldoen aan Arbo-regelgeving, Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal, NEN 2484 en EN 131.
Opmerking

LET OP! Draagbaar klimmateriaal dient jaarlijks gekeurd te worden!

Al onze trappen voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal en zijn goedgekeurd volgens:


- NEN2484 Draagbaar Klimmateriaal


- EN 131



Warenwet:


In Nederland moeten alle ladders, vouwladders en trappen voldoen aan de Warenwet en Besluit Draagbaar Klimmateriaal. Deze wet biedt een hoger veiligheidsniveau dan de EN131.



EN131:


De EN131 is de Europese norm voor ladders, vouwladders en trappen. Deze norm biedt in Nederland niet voldoende veiligheidsniveau. Derhalve is de Warenwet van toepassing.



NEN 2484:


In Nederland geldt voor professioneel gebruik van ladders en trappen de NEN 2484 en de Warenwet. Ladders en trappen die professioneel worden gebruikt, moeten vanuit veiligheidsoverwegingen sterker en stabieler zijn dan ladders en trappen voor “doe-het-zelf” gebruik. Om te kunnen bepalen hoeveel sterker en stabieler is het verstandig de meest actuele "stand van de techniek" aan te houden Dit is vastgelegd in normen welke zijn overeen gekomen met de diverse marktpartijen. In de Nederlandse norm NEN 2484 is vastgelegd waaraan ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen.