Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Trekker voor krukaspoelie Ford 2.0 EcoBlue
Speciaal ontwikkelde trekker voor de krukaspoelie van de Ford 2.0 EcoBlue, bestaand uit twee robuuste delen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Speciaal gereedschap voor het verwijderen van de krukaspoelie of de trillingsdemper bij Ford EcoBlue-motoren van 2,0 l
- Garandeert een veilige en schadevrije verwijdering van de trillingsgedempte krukaspoelie volgens de specificaties van de fabrikant
- Geschikt voor diverse Ford-modellen en motorcodes
- Opmerking: Voor voertuigen tot modeljaar 2019 is de trekker met art.nr. 1952003820 vereist
- Voor gebruik als 303-1657
- Geschikt voor Ford 2.0 TDCi EcoBlue vanaf modeljaar 2019, Ranger (vanaf 2019), Transit met vierwielaandrijving (vanaf 2018), Transit met achterwielaandrijving (vanaf 2018), Transit Custom (vanaf 2019), Kuga (vanaf 2019)
- Motorcodes: BC2X, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJRA, BKFA, BKFB, BKRA, BLFA, BLFB, BLHA, BLRA, YL2X, YLFA, YLFB, YLRA, YMFA, YMFB, YMHA, YMRA, YN2X, YNFA, YNFB, YNRA
Het gereedschap wordt op de binnendraad van de poelie geplaatst.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!