Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Instelbare ruitenwisserarmtrekker Vier stuks, met glijhamer
Voor het verwijderen van de wisserarm van zijn as
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universeel gebruik
- Dankzij de traploos instelbare vorkbreedte en slanke vork kan er een breed scala aan modellen worden verwerkt en is een goede toegang gegarandeerd, zelfs in krappe ruimtes
Geen schade
- De trekkerspindel met zijn beweegbare perskop voorkomt schade aan de as van de wisserarm
Er is geen directe druk nodig
- Naast de standaard drukspindels kan voor het verwijderen ook een glijhamer worden gebruikt, bijv. op wisserassen met een sproeierkop
Leveringsomvang:
- 1 x ruitenwisserarmtrekker
- 1 x drukspindel M10
- 1 x glijhamer
- 1 x schuifstang M12x150 mm
Universeel te gebruiken, ideaal bijvoorbeeld voor BMW 3, 5, 6, 7, 8-serie, Z4, Z8 Roadster, X5, Opel, VW, Audi, PSA, Renault, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!